LOVATO - LOVRF380100 RELE TERMICO 0,63-1A - RF380100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 0.63...1 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Installazione separata / Montaggio diretto
Classe di intervento - CLASSE 10
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8013975169957
Codice prodotto
LOVRF380100
Cod. produttore
RF380100
Produttore
LOV
Intervallo di corrente regolabile:
0.63...1 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Installazione separata / Montaggio diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0







