LOVATO - LOVRFN380400 RELE TERMICO INS. MAN. FASE 2,5-4A - RFN380400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Classe di intervento - CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013975169766
Codice prodotto
LOVRFN380400
Cod. produttore
RFN380400
Produttore
LOV
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Funzione reset automatica:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0


