LOVATO - LOVRM1415 DIFFERENZIALE MODULARE 110/415V T. FISSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 300...300 mA
Valore regolabile della corrente di intervento 2 - 500...500 mA
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Min. ritardo all'eccitazione - 0.02 s
Max. ritardo all'eccitazione - 0.5 s
Confezione
1 PZ
EAN
8013975111086
Codice prodotto
LOVRM1415
Cod. produttore
RM1415
Produttore
LOV
Valore regolabile della corrente di intervento 1:
300...300 mA
Valore regolabile della corrente di intervento 2:
500...500 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Min. ritardo all'eccitazione:
0.02 s
Max. ritardo all'eccitazione:
0.5 s
Indicatore corrente differenziale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Possibilità di memorizzare gli errori:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
110...415 V
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
110...125 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Larghezza:
52 mm
Altezza:
89 mm
Profondità:
67 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
110...415 V
Frequenza nominale di funzionamento:
50...50 Hz