LOVATO - LOVRS131310 FINEC.FUNE+AN.1NO+1NC SOVR.LEN.+PUL. - RS131310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta
Confezione
1 PZ
EAN
8013975086490
Codice prodotto
LOVRS131310
Cod. produttore
RS131310
Produttore
LOV
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione:
Contatto ad azione lenta
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
35 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Apertura positiva:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Altezza del sensore:
104 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Uscita elettronica:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
0 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Con indicatore di stato:
sì
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno



