LOVATO - LOVSM1RM2500 SALVAMOTORE MAGNETICO SM1RM 25A - SM1RM2500
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 23...25 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Numero di poli - 3
Tensione nominale di esercizio - 0...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975228135
Codice prodotto
LOVSM1RM2500
Cod. produttore
SM1RM2500
Produttore
LOV
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
23...25 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
0...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
40 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Grado di protezione (IP):
IP20
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
50 kA