AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVSM2R6300 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM2R 45-63A - SM2R6300

copiacopia
LOVATO - LOVSM2R6300 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM2R 45-63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 45...63 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 819...819 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975219843

Codice prodotto

LOVSM2R6300

Cod. produttore

SM2R6300

Produttore

LOV

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

45...63 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

819...819 A

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

55 mm

Profondità:

130.3 mm

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

50 kA

Altezza:

140 mm

INTERRUTTORE SALVAMOTORE, POTERE DI INT. ICU A 400V = 50KA, 45...63A