LOVATO - LOVSM3R9000 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM3R 70-90A - SM3R9000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 70...90 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 1170...1170 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8013975219867
Codice prodotto
LOVSM3R9000
Cod. produttore
SM3R9000
Produttore
LOV
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
70...90 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
1170...1170 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
90 A
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
70 mm
Profondità:
148.3 mm
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
50 kA
Altezza:
165 mm