LOVATO - LOVSM3R9900 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM3R 80-100A - SM3R9900
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 80...100 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 1300...1300 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8013975219874
Codice prodotto
LOVSM3R9900
Cod. produttore
SM3R9900
Produttore
LOV
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
80...100 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
1300...1300 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
70 mm
Profondità:
148.3 mm
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
50 kA
Altezza:
165 mm