AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVTMD TEMPORIZZATORE MODUL.MULTISCALA 24/240V - TMD

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Funzione ritardo all'eccitazione - no

  • Funzione ritardo alla diseccitazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975148693

Codice prodotto

LOVTMD

Cod. produttore

TMD

Produttore

LOV

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Funzione ritardo all'eccitazione:

no

Funzione ritardo alla diseccitazione:

Tensione nominale di comando Us DC:

24...240 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

no

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

no

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

no

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

8 A

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

no

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...240 V

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

no

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

1

Adatto solo per controllo remoto:

no

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Completo di zoccolo:

no

Montaggio frontale:

no

Temporizzatore elettronico multiscala e multitensione con 1 contatto in scambio in uscita ritardato alla diseccitazione dopo l’interruzione della tensione di alimentazione – tempo di ritardo regolabile sul fronte: 10÷100% – LED verde di segnalazione presenza alimentazione – contenitore modulare DIN43880 (1 modulo), adatto per fissaggio su profilato omega da 35mm – grado di protezione: IP40 sul fronte (se montato in contenitore e/o quadro elettrico avente IP40), IP20 morsetti.