AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVVLB30450A480XX POWER UNIT TRIFASE 45KW 400V PER VLB3 - VLB30450A480XX

copiacopia
LOVATO - LOVVLB30450A480XX POWER UNIT TRIFASE 45KW 400V PER VLB3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 400...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 599 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 89 A

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi in ingresso - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975227756

Codice prodotto

LOVVLB30450A480XX

Cod. produttore

VLB30450A480XX

Produttore

LOV

Tensione di rete:

400...480 V

Frequenza di uscita massima:

599 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

89 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Numero di ingressi digitali:

5

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

480 V

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Idoneo all'uso nel settore industriale:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Profondità:

230 mm

Altezza:

520 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

250 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con connessione PC:

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware USB:

1

Con interfaccia ottica:

no

Resistenza di frenatura integrata:

no

Tipo di convertitore:

Convertitore a tensione impressa (VSI)

UNITA 'DI ALIMENTAZIONE, TIPO VLB3, FORNITURA TRE FASE 400-480VAC 50 / 60HZ. CAT. COSTRUTTORE EMC SUPPRESSORE. C2, 45KW