LOVATO - LOVVLB30550A480XX POWER UNIT TRIFASE 55KW 400V PER VLB3 - VLB30550A480XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 400...480 V
Frequenza di uscita massima - 599 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 110 A
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di fasi in ingresso - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8013975227763
Codice prodotto
LOVVLB30550A480XX
Cod. produttore
VLB30550A480XX
Produttore
LOV
Tensione di rete:
400...480 V
Frequenza di uscita massima:
599 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
110 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
sì
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Sostiene protocollo PROFINET IO:
sì
Numero di ingressi digitali:
5
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione d’uscita massima:
480 V
Sostiene protocollo CAN:
no
Numero di uscite digitali:
2
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite analogiche:
1
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Idoneo all'uso nel settore industriale:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Profondità:
265 mm
Altezza:
623 mm
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Larghezza:
250 mm
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Con connessione PC:
sì
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Supporta protocollo per BACnet:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Numero di interfacce hardware USB:
1
Con interfaccia ottica:
no
Resistenza di frenatura integrata:
no
Tipo di convertitore:
Convertitore a tensione impressa (VSI)


