MARECO LUCE S.R.L. - MAO0157101B LUX EST 85 FBT 12W BIANCO - 0157101B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - E27
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Lux est 85
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449076806100
Codice prodotto
MAO0157101B
Cod. produttore
0157101B
Produttore
MAO
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP44
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Larghezza:
85 mm
Altezza / Profondità:
170 mm
Lunghezza:
50 mm



