MARECO LUCE S.R.L. - MAO0157101G LUX EST 85 FBT 12W ALLUMINIO - 0157101G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - E27
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449071327471
Codice prodotto
MAO0157101G
Cod. produttore
0157101G
Produttore
MAO
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Larghezza:
85 mm
Altezza / Profondità:
170 mm
Lunghezza:
50 mm


