MARECO LUCE S.R.L. - MAO0158101G LUX EST 85 FBT 21W PARETE ALLUMINIO - 0158101G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - E27
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Lux est 85
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033706351864
Codice prodotto
MAO0158101G
Cod. produttore
0158101G
Produttore
MAO
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP44
Classe di protezione:
II
Larghezza:
275 mm
Altezza / Profondità:
255 mm
Lunghezza:
85 mm