AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO0231182M RIGA 120 DOPPIA EMISSIONE 4000K GRIGIO M - 0231182M

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 930 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073159162

Codice prodotto

MAO0231182M

Cod. produttore

0231182M

Produttore

MAO

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

930 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

93 lm/W

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

33 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

90 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Riga 120. Sistema lineare per utilizzo diretto a parete. Profilo estremamente compatto. Pre-foratura per fissaggio a parete, compatibile con scatole incasso universali 3 moduli. Circuito led ad allacciamento diretto alla rete senza driver. Morsettiera ricoverata all’interno del corpo apparecchio 2x2,5mm² IP68 per cavi Ø5mm-Ø14mm per facilitare l’installazione del prodotto. Viteria in acciaio inox A2. Circuito led interamente resinato con finitura superficiale bianca. Corpo in alluminio estruso anodizzatoe verniciato. Carter di copertura in alluminio estruso anodizzato e verniciato. Barra led in alluminio estruso anodizzato e verniciato. Testate di chiusura in tecnopolimero rinforzato e verniciato. Caratteristiche tecniche LED: Bi-emissione 10W - NW 4000K - 930 lm. Colore: Grigio metallizzato.