MARECO LUCE S.R.L. - MAO05506584 HYDRA STRIP LED 4,8W 24V 3000K IP65 - 05506584

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Striscia
Lampada - LED non sostituibile
Numero di lampade per metro - 60
Potenza della lampada al metro - 4.8 W
Flusso luminoso al metro - 380 lm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071275055
Codice prodotto
MAO05506584
Cod. produttore
05506584
Produttore
MAO
Modello:
Striscia
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di lampade per metro:
60
Potenza della lampada al metro:
4.8 W
Flusso luminoso al metro:
380 lm
Tipo di tensione:
DC
Tensione della lampada:
24...24 V
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
10 mm
Altezza / Profondità:
2 mm
Lunghezza:
5000 mm
Con terminale:
no
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì