MARECO LUCE S.R.L. - MAO05516882 HYDRA STRIP LED 9,6W 24V 4000K IP68 - 05516882

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Striscia
Lampada - LED non sostituibile
Numero di lampade per metro - 120
Potenza della lampada al metro - 9.6 W
Flusso luminoso al metro - 1000 lm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071275147
Codice prodotto
MAO05516882
Cod. produttore
05516882
Produttore
MAO
Modello:
Striscia
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di lampade per metro:
120
Potenza della lampada al metro:
9.6 W
Flusso luminoso al metro:
1000 lm
Tipo di tensione:
DC
Tensione della lampada:
24...24 V
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
10 mm
Altezza / Profondità:
3 mm
Lunghezza:
5000 mm
Con terminale:
no
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì