AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO0724182B BELLATRIX LED 20W 4000K BIANCO - 0724182B

copiacopia
MARECO LUCE S.R.L. - MAO0724182B BELLATRIX LED 20W 4000K BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033706353127

Codice prodotto

MAO0724182B

Cod. produttore

0724182B

Produttore

MAO

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP65

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Con fessure d'areazione:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

83 lm/W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1660 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

48 mm

Diametro esterno:

220 mm

Bellatrix led. 20W. 4000K. Bianco. Plafoniera per utilizzo a parete o soffi tto (interni ed esterni). Corpo in policarbonatoDiffusore in PC opaco. Driver incluso. Viteria in acciaio inox A2. 1660lm