MARECO LUCE S.R.L. - MAO0750101N IRIS 1 FBT 18W NR/TR - 0750101N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033148616071
Codice prodotto
MAO0750101N
Cod. produttore
0750101N
Produttore
MAO
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Nero
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP65
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Altezza / Profondità:
113 mm
Diametro esterno:
280 mm