AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO0752201B IRIS 2 FBT 21W BL/BL - 0752201B

copiacopia
MARECO LUCE S.R.L. - MAO0752201B IRIS 2 FBT 21W BL/BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Adatto per numero di lampade - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033148616415

Codice prodotto

MAO0752201B

Cod. produttore

0752201B

Produttore

MAO

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tensione nominale:

220...240 V

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Altezza / Profondità:

113 mm

Diametro esterno:

280 mm

Apparecchio per interni ed esterni Plafoniera per utilizzo a parete o soffitto in dimensione Ø 280 mm, Ø 390 mm. Zone di traffico ed aree generali interne ed esterne di edifici pubblici e privati. Versatilità per possibile trasformazione in lampione tramite accessori PHENIX e POLAR su versione Ø 280. Elevato grado di protezione (IP65) •Corpo in policarbonato •Diffusore in acrilico bianco •Riflettore in alluminio (su versione FBT su versione FC Ø 280 mm) •Riflettore in policarbonato bianco (versione FSD ed FC Ø 390 mm) •Cornice in policarbonato •Viteria in acciaio inox.