AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1010382T SFERA LED 4000K PX/TR 300MM SEMIVERNICIA - 1010382T

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)

  • Con sensore di luminosità - no

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033706351918

Codice prodotto

MAO1010382T

Cod. produttore

1010382T

Produttore

MAO

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Grado di protezione (IP):

IP44

Classe di protezione:

II

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

980 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

304 mm

Diametro:

300 mm

Sfera Led 300 Reflex. Cono cablaggio in tecnopolimero rinforzato per ricovero driver. Aletta frangiluce in tecnopolimero rinforzato. Cappello di copertura in tecnopolimero rinforzato. Base IP44. Base in policarbonato autoestinguente V2. Bloccacavo autoregolante. Utilizzo su palo Ø60mm. Viteria in acciaio inox A2. Montaggio diritto. Colore: Nero/Trasparente. Caratteristiche tecniche Led: Modulo 18Led circolare 6.8W 4000K NW (luce natural) 980 lm. Emissione rotosimmetrica. Driver elettronico incluso - 100-240V / 50-60Hz.