MARECO LUCE S.R.L. - MAO1010501T SFERA FBT 27W PX/TR 400MM SEMIVERNICIATA - 1010501T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Altri
Con sensore di luminosità - no
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033148617788
Codice prodotto
MAO1010501T
Cod. produttore
1010501T
Produttore
MAO
Tipo di apparecchio:
Altri
Con sensore di luminosità:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada:
sì
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP44
Classe di protezione:
II
Larghezza:
178 mm
Lunghezza:
149 mm
Diametro:
400 mm