MARECO LUCE S.R.L. - MAO1015101M TAO FBT 30W GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 - 1015101M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033148617801
Codice prodotto
MAO1015101M
Cod. produttore
1015101M
Produttore
MAO
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
230...230 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Classe di protezione:
II
Colore della luce:
Verde
Larghezza:
335 mm
Altezza / Profondità:
255 mm


