MARECO LUCE S.R.L. - MAO1015182N TAO LED 4000K NERO - 1015182N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Colonna
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
7449078668157
Codice prodotto
MAO1015182N
Cod. produttore
1015182N
Produttore
MAO
Tipo di apparecchio:
Colonna
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Nero
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Classe di protezione:
II
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1600 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Larghezza:
311 mm
Altezza / Profondità:
255 mm
Lunghezza:
335 mm