MARECO LUCE S.R.L. - MAO1015184M TAO LED 3000K GRIGIO METALLIZZATO RAL 90 - 1015184M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Colonna
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
7449078991651
Codice prodotto
MAO1015184M
Cod. produttore
1015184M
Produttore
MAO
Tipo di apparecchio:
Colonna
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Classe di protezione:
II
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1600 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Larghezza:
311 mm
Altezza / Profondità:
255 mm
Lunghezza:
335 mm