AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1016101M TEO FBT 20W GRIGIO METALLIZZATO - 1016101M

copiacopia
MARECO LUCE S.R.L. - MAO1016101M TEO FBT 20W GRIGIO METALLIZZATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Portalampada - E27

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033182483615

Codice prodotto

MAO1016101M

Cod. produttore

1016101M

Produttore

MAO

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Classe di protezione:

II

Larghezza:

331 mm

Altezza / Profondità:

195 mm

Apparecchio per esterni. Apparecchio per utilizzo su palo Ø 60 mm in testa. Utilizzo Percorsi pedonali, vialetti, aree verdi private •Base in tecnopolimero rinforzato •Diffusore in acrilico bianco •Cappello in tecnopolimero rinforzato •Viteria in acciaioinox.