MARECO LUCE S.R.L. - MAO1016101S TEO FBT 20W ANTRACITE - 1016101S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - E27
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033182483639
Codice prodotto
MAO1016101S
Cod. produttore
1016101S
Produttore
MAO
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Classe di protezione:
II
Larghezza:
331 mm
Altezza / Profondità:
195 mm