AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1019101N CHONE FBT 20W NERO - 1019101N

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Portalampada - E27

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033148617924

Codice prodotto

MAO1019101N

Cod. produttore

1019101N

Produttore

MAO

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

290 mm

Diametro:

246 mm

Corpo e Cappello in NY-FV20% colorato in pasta e per il solo colore Grigio Metallizzato, per uniformità di colore, sottoposto a ciclo di verniciatura con smalto Acrilico bicomponente. Metallizzato Alluminio, formulato in modo da creare una finitura estetica protettiva metallizzata, con ottima resistenza meccanica e chimica. Cono deflettore copertura vano alimentazione in PC stampato bianco. Diffusore in PMMA forte spessore trasparente prismatizzato internamente. Colore Grigio Metallizzato, Nero, Verde. Viteria in acciaio INOX A2