AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1019182N CHONE LED 8W 4000K NERO - 1019182N

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075746766

Codice prodotto

MAO1019182N

Cod. produttore

1019182N

Produttore

MAO

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Classe di protezione:

II

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

660 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

290 mm

Diametro:

246 mm

Apparecchio per esterni: Apparecchio per utilizzo su palo Ø60mm in testa. Peculiarità: Economicità. Rispondenza alle leggi regionali contro l’inquinamento luminoso. Caratteristiche tecniche apparecchiosono : Base in tecnopolimero rinforzato,diffusore in acrilico trasparente prismatizzato internamente,cappello in tecnopolimero rinforzato.e viteria in acciaio inox. Caratteristiche cablaggio Led monocromatico: Led monocromatico Klight 7W (assorbimento totale led 7W) 520lm luce natural NW 4000K o luce calda WW 2800K.