AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1019184N CHONE LED 8W 3000 K NERO - 1019184N

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077184627

Codice prodotto

MAO1019184N

Cod. produttore

1019184N

Produttore

MAO

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Classe di protezione:

II

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

800 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

290 mm

Diametro:

246 mm

Apparecchio per esterni: Apparecchio per utilizzo su palo Ø60mm in testa. Colore: Nero. Utilizzo: Percorsi pedonali, vialetti, aree verdi private. Peculiarità: Economicità. Conforme alla normativa UNI 10819. Caratteristiche tecniche apparecchio. Base in tecnopolimero rinforzato. Diffusore in acrilico trasparente prismatizzato internamente. Cappello in tecnopolimero rinforzato. Viteria in acciaio inox.Caratteristiche cablaggio Led monocromatico: 1 modulo le monocromatico SEOUL luce calda (WW) 3000K, 800lm, alimentato in tensione di rete 220-240V 50/60Hz. CLASSE A+ modulo non sostituibile.