MARECO LUCE S.R.L. - MAO1058101J LUX EST 85 FBT 21W H680 CORTEN - 1058101J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Lux est 85
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449074222551
Codice prodotto
MAO1058101J
Cod. produttore
1058101J
Produttore
MAO
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Altri
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
II
Larghezza:
85 mm
Altezza / Profondità:
680 mm
Lunghezza:
85 mm



