MARECO LUCE S.R.L. - MAO1059101J LUX EST 170 FBT 27W H765 CORTEN - 1059101J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
7449072111031
Codice prodotto
MAO1059101J
Cod. produttore
1059101J
Produttore
MAO
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Marrone
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
II
Larghezza:
85 mm
Altezza / Profondità:
765 mm



