MARECO LUCE S.R.L. - MAO1059201S LUX EST 170 FBT 27W H1000 ANTRACITE RAL - 1059201S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Lux est 170
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449073588399
Codice prodotto
MAO1059201S
Cod. produttore
1059201S
Produttore
MAO
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
II
Larghezza:
85 mm
Altezza / Profondità:
1085 mm
Lunghezza:
85 mm



