MARECO LUCE S.R.L. - MAO1061282S COLED ROUND 15W 4000K H700 ANTRACITE RAL - 1061282S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Colonna
Con piastra di base - no
Con sensore di luminosità - no
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449077595201
Codice prodotto
MAO1061282S
Cod. produttore
1061282S
Produttore
MAO
Tipo di apparecchio:
Colonna
Con piastra di base:
no
Con sensore di luminosità:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
LED sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK05
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
15...15 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1425 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.9
Altezza / Profondità:
700 mm
Diametro:
175 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
0.75 mm²



