MARECO LUCE S.R.L. - MAO1061284S COLED ROUND 15W 3000K H700 ANTRACITE RAL - 1061284S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità - no
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449075425616
Codice prodotto
MAO1061284S
Cod. produttore
1061284S
Produttore
MAO
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
I
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1400 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
175 mm
Diametro:
700 mm


