MARECO LUCE S.R.L. - MAO1062184G COLED ROUND TESTAPALO 15W 3000K GRIGIO R - 1062184G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di luminosità - no
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449075422301
Codice prodotto
MAO1062184G
Cod. produttore
1062184G
Produttore
MAO
Con sensore di luminosità:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
I
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1400 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
94 mm
Diametro:
175 mm