AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1063384S COLED SQUARE 15W 3000K H1000 ANTRACITE R - 1063384S

copiacopia
MARECO LUCE S.R.L. - MAO1063384S COLED SQUARE 15W 3000K H1000 ANTRACITE R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)

  • Con sensore di luminosità - no

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075843700

Codice prodotto

MAO1063384S

Cod. produttore

1063384S

Produttore

MAO

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1400 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

188 mm

Altezza / Profondità:

1000 mm

H colonnina 1000 mm. Verniciatura a polvere con pretattamento specifico per esterni. Cappello in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato. Diffusore in acrilico traslucido. Corpo in alluminio anodizzato e verniciato. Basamento in tecnopolimero rinforzato. Viteria in acciaio inox A2. 15W. 3000K.