AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1068282S CD LED 55W 4000K ANTRACITE - 1068282S

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Con attacco laterale

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

  • Colore del corpo - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077970183

Codice prodotto

MAO1068282S

Cod. produttore

1068282S

Produttore

MAO

Metodo di montaggio:

Con attacco laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Grado di protezione (IP):

IP65

Ottica regolabile (mobile):

no

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Classe di protezione:

II

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6592 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

125 mm

Diametro:

400 mm

Apparecchio led per illuminazione di parchi e aree urbane per utilizzo su pali Ø60mm. Guarnizioni in silicone. Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni. Viteria in acciaio inox A2. Conforme alle leggi regionali contro l'inquinamento luminoso. Dotato di valvola osmotica per fuoriuscita di aria e umidità. 52,6W. 4000K. 6592 lm