MARECO LUCE S.R.L. - MAO1080201F SFERA FBT 20W PX/FM 250MM - 1080201F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada ad incandescenza
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - E27
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033148619744
Codice prodotto
MAO1080201F
Cod. produttore
1080201F
Produttore
MAO
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Nero
Materiale del diffusore:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP44
Classe di protezione:
II
Diametro:
250 mm


