MARECO LUCE S.R.L. - MAO1080282F SFERA LED 4000K PX/FM 250MM - 1080282F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità - no
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013768670479
Codice prodotto
MAO1080282F
Cod. produttore
1080282F
Produttore
MAO
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Altri
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP44
Classe di protezione:
II
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
980 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
257 mm
Diametro:
250 mm



