AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1080282T SFERA LED 4000K PX/TR 250MM - 1080282T

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)

  • Con sensore di luminosità - no

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033706351871

Codice prodotto

MAO1080282T

Cod. produttore

1080282T

Produttore

MAO

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Altri

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Grado di protezione (IP):

IP44

Classe di protezione:

II

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

980 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

257 mm

Diametro:

250 mm

Sfera Led 250. Cono cablaggio in tecnopolimero rinforzato per ricovero driver. Aletta frangiluce in tecnopolimero rinforzato. Cappello di copertura in tecnopolimero rinforzato. Base IP44. Base in policarbonato autoestinguente V2. Bloccacavo autoregolante. Utilizzo su palo Ø60mm. Viteria in acciaio inox A2. Montaggio diritto. Colore: Trasparente. Caratteristiche tecniche Led: Modulo 18Led circolare 6.8W 4000K NW (luce natural), 980 lm Emissione rotosimmetrica. Driver elettronico incluso - 100-240V / 50-60Hz.