MARECO LUCE S.R.L. - MAO1080284B SFERA LED 3000 K PX/BL 250MM - 1080284B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Picchetto
Con sensore di luminosità - no
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449073975854
Codice prodotto
MAO1080284B
Cod. produttore
1080284B
Produttore
MAO
Tipo di apparecchio:
Picchetto
Con sensore di luminosità:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Nero
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
350...350 mA
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP44
Classe di protezione:
II
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
980 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
257 mm
Diametro:
250 mm



