AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1080501T SFERA FBT 27W PX/TR 400MM - 1080501T

copiacopia
MARECO LUCE S.R.L. - MAO1080501T SFERA FBT 27W PX/TR 400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033148619874

Codice prodotto

MAO1080501T

Cod. produttore

1080501T

Produttore

MAO

Globo acrilico (PX). Polimethylmetacrilate (PMMA) è eccezionale trasparenza e ottima resistenza alle condizioni più difficili atmosferici ed elementi inquinanti di vario genere. È resistente alle radiazioni ultraviolette. Ø 400mm. Di base normale. Base in policarbonato autoestinguente V2. Portalampade E27. Viti in acciaio inox. Autoregolante blocco del cavo. Per l'utilizzo su pali Ø60mm. Conforme alla norma EN60598. Transparente