MARECO LUCE S.R.L. - MAO1080701T SFERA FBT 33W PX/TR 500MM - 1080701T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Altri
Con sensore di luminosità - no
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033148619911
Codice prodotto
MAO1080701T
Cod. produttore
1080701T
Produttore
MAO
Tipo di apparecchio:
Altri
Con sensore di luminosità:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Altri
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP44
Larghezza:
110 mm
Diametro:
500 mm