AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1086501F SFERA FBT 21W PX/FM/FR 400MM - 1086501F

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Altri

  • Con sensore di luminosità - no

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033148619959

Codice prodotto

MAO1086501F

Cod. produttore

1086501F

Produttore

MAO

Tipo di apparecchio:

Altri

Con sensore di luminosità:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Altri

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Grado di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

110 mm

Diametro:

400 mm

Sfera Acrilico Base Normale. Il polimetilmetacrilato (PMMA) è dotato di una eccezionale trasparenza ed è molto resistente alle più difficili condizioni atmosferiche ed agli elementi inquinanti di vario genere Inalterabile alle radiazioni ultraviolette. Disponibile diametro: 400mm. Disponibile nei seguenti colore: Prismatizzato trasparente. Base in Policarbonato autoestinguente V2. Portalampada E27. Viteria in acciaio inox. Bloccacavo autoreggente. Utilizzo su palo Ø60mm.21W. Fumè