AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1110584T SFERA LED 3000 K PX/TR 400MM IP65 SEMIVE - 1110584T

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072602201

Codice prodotto

MAO1110584T

Cod. produttore

1110584T

Produttore

MAO

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Grado di protezione (IP):

IP65

Ottica regolabile (mobile):

no

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Classe di protezione:

II

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2100 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

500 mm

Diametro:

400 mm

Sfera 400 Led IP65 Reflex. Diffusore Polimetilmetacrilato (PMMA) semiverniciato per montaggio diritto. Base in tecnopolimero rinforzato. Sistema di bloccaggio ad espansione all’interno di pali Ø60mm e bracci Ø60mm. Utilizzo su palo e bracci Ø60mm. Viteria in acciaio inox A. Alimentazione elettronica. Colore: Nero / Tasparente. Caratteristiche cablaggio Led: Modulo Led circolare 50Led 15W luce calda 3000K (WW) 2100, alimentatore integrato 220-240V 50/60Hz.