AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1110784T SFERA LED 3000 K PX/TR 500MM IP65 SEMIVE - 1110784T

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Con attacco laterale

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073478652

Codice prodotto

MAO1110784T

Cod. produttore

1110784T

Produttore

MAO

Metodo di montaggio:

Con attacco laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Grado di protezione (IP):

IP65

Ottica regolabile (mobile):

no

Classe di protezione:

II

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3163 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Diametro:

500 mm

Sfera 500 Led IP65 Reflex - Arredo Urbano LED(IP65) a diffusore sferico semi verniciato per utilizzo palo o su braccio Ø60mm in testa, per montaggio diritto. Diffusore Sferico semi verniciato in PMMA di diametro Ø500mm trasparente. Base in tecnopolimerorinforzato. Sistema di bloccaggio ad espansione all’interno di pali Ø60 e bracci Ø60. Gruppo cablaggio composto da Cono di copertura per ricovero driver e vano a sezione circolare in policarbonato ad alta resistenza per passaggio cavi. Supporto circuito Led in alluminio. Sorgente luminosa Led a posizione fissa ad emissione rotosimmetrica. Circuito Led circolare su cappello alluminio, 50Led. Alimentazione elettronica integrato 220-240V 50-60Hz. Apparecchio ad installazione diretta su palo Ø60mm in testa tramite sistema di bloccaggio ad espansione all’interno. Bloccacavo autoregolante per cavo max Ø10mm. Manutenzione ordinaria non necessaria. Manutenzione straordinaria sfilando il diffusore. 50 LED 21.7W 3163lm 3000K CRI >80.