AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1113582T SFERA LED 4000K PX/TR 400MM IP65 SEMIVER - 1113582T

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021812018

Codice prodotto

MAO1113582T

Cod. produttore

1113582T

Produttore

MAO

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Grado di protezione (IP):

IP44

Ottica regolabile (mobile):

no

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Classe di protezione:

II

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2200 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

500 mm

Diametro:

400 mm

Caratteristiche tecniche: Diffusore Polimetilmetacrilato (PMMA) per montaggio diritto. Base in policarbonato autoestinguente V2. Bloccacavo autoregolante. Utilizzo su palo e bracci Ø60mm. Alimentazione elettronica. Viteria in acciaio inox A2. Colore: Nero/ Tasparente. Caratteristiche cablaggio Led: Modulo Led circolare 50Led 15W luce natural 4000K, 2200lm, alimentatore integrato 220-240V 50-60Hz.