MARECO LUCE S.R.L. - MAO1113784T SFERA LED 3000 K PX/TR 500MM IP65 SEMIVE - 1113784T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Con attacco laterale
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
7449074007400
Codice prodotto
MAO1113784T
Cod. produttore
1113784T
Produttore
MAO
Metodo di montaggio:
Con attacco laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Nero
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Ottica regolabile (mobile):
no
Classe di protezione:
II
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3166 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Diametro:
500 mm



