AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1310101B ZAP FBT 23W NERO - 1310101B

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Portalampada - E27

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033148665246

Codice prodotto

MAO1310101B

Cod. produttore

1310101B

Produttore

MAO

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

300 mm

Diametro:

105 mm

Base alettata in NY/FV30% colorata in pasta e Cono di copertura cablaggio in NY/FV30% stampato nero. Diffusore in PMMA traslucido con innesto a baionetta. Colore Grigio, Nero. Viteria in acciaio INOX A2. Il diffusore traslucido consente una proiezione circolare della luce di aspetto estremamente gradevole. Sorgente luminosa a posizione fissa. Morsetto di alimentazione 2x2.5mmq. .Alimentatore ferromagnetico